絞り込み
最大口開き(mm)
  • 500
  • 25(51)
  • 38(18)
  • 40(18)
  • 50(76)
  • 65(11)
  • 70(11)
  • 75(63)
  • 100(85)
  • 125(25)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(81)
  • 250(64)
  • 300(99)
  • 400(48)
  • 450(22)
  • 600(69)
  • 800(25)
  • 1000(31)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(13)
  • ベッセイ(6)
  • アーム[作業工具](3)
  • スーパーツール(3)
  • バクマ工業(2)
  • BONDHUS(2)
  • エスコ(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • TURNUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • ワンタッチパワークランプ バクマ工業

    ワンタッチパワークランプ

    バクマ工業(51件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
  • 首長パワークランプ バクマ工業

    首長パワークランプ

    バクマ工業(58件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • L型クランプ TAKAGI(高儀)

    L型クランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    可動式くわえ部でしっかり挟める 。力が入るソフトグリップ 。六角スパナで強くしめられる。調整が早いスライド式
    用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)寸法B(mm)13寸法A(mm)27
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具](3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
    用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
  • エホマクランプ TRUSCO

    エホマクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 ワンタッチで着脱も早いクランプです。 石材業にも最適です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
  • エホマクランプ (金工用) TRUSCO

    エホマクランプ (金工用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)
  • ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ

    ラチェット式ワンタッチクランプ

    ベッセイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
    用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼ねじ径(Φmm)18
  • L型クランプ(深型) TRUSCO

    L型クランプ(深型)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    スタンダードな深型クランプです。
    材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • 一般用クランプ (GZ型) ベッセイ

    一般用クランプ (GZ型)

    ベッセイ
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
    用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)炭素工具鋼
  • レバークランプ TURNUS

    レバークランプ

    TURNUS
    21,980税込24,178
    1丁
    3日以内出荷から80日以内出荷
    レバータイプ。
  • L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO

    L型クランプ(ラチェットハンドル式)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
    材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
  • L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS

    L型クランプ(トミーバー中強力型)

    BONDHUS
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
    用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • L型クランプ(強力型) BONDHUS

    L型クランプ(強力型)

    BONDHUS
    10,980税込12,078
    1丁
    8日以内出荷
    全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
    用途鉄工、建築、造船用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール最大締付力(N)12000仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0-500mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-500mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120材質(本体)鍛造鉄エスコ品番EA526TG-20
  • クランプ深アゴ型 TRUSCO

    クランプ深アゴ型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • クランプマルチ深アゴ型 TRUSCO

    クランプマルチ深アゴ型

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
  • マシンスピードクランプ BS型 ベッセイ

    マシンスピードクランプ BS型

    ベッセイ
    68,980税込75,878
    1丁
    翌々日出荷
    ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
    種類トグルクランプ最大口開き(mm)500全長(mm)625材質(本体)炭素工具鋼締圧力(kg)(最大)1000アーム長さ(mm)140取付穴径(Φmm)16.5質量(kg)4トラスコ品番352-8260
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素工具鋼レール寸法40×20mm仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ