絞り込み
最大口開き(mm)
  • 63
  • 25(50)
  • 38(18)
  • 40(18)
  • 50(76)
  • 65(11)
  • 70(11)
  • 75(63)
  • 100(85)
  • 125(25)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(81)
  • 250(64)
  • 300(100)
  • 400(48)
  • 450(22)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(27)
  • 1000(31)
ブランド
  • エスコ(3)
  • PONY(ポニー)(2)
  • ムラテックKDS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットミニクランプ ムラテックKDS

    ラチェットミニクランプ

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    操作しやすいワンプッシュ解除レバー付です。可動式パッドなので異形物も挟むことができます。滑りにくく握りやすいエラストマグリップです。
    用途木工などの仮止めに。接着作業の固定や組み立てに。
  • 63mm C型クランプ エスコ

    63mm C型クランプ

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)63
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)

    PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチ

    PONY(ポニー)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    軽量の為作業が行いやすいです。スイベルヘッド付き。
    用途軽作業用
  • 63mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    63mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    4日以内出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158材質(本体)ダクタイル鋳鉄スピンドル径(Φmm)9.5荷重(kg)710エスコ品番EA526WD-63B

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ