絞り込み
最大口開き(mm)
- 63
- 25(36)
- 38(10)
- 40(5)
- 50(49)
- 51(4)
- 52(6)
- 65(7)
- 75(50)
- 77(4)
- 100(48)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(22)
- 126(3)
- 150(24)
- 152(3)
- 153(3)
- 200(19)
- 250(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
アゴの深さ(mm)
- 35(2)
- 63(3)
- 158(1)
ブランド
- エスコ(3)
- PONY(ポニー)(2)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(36)
38(10)
50(49)
65(7)
75(50)
100(48)
125(22)
150(24)
200(19)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る

PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチ
PONY(ポニー)¥639税込¥7031個翌日出荷用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
63mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)158材質(本体)ダクタイル鋳鉄スピンドル径(Φmm)9.5荷重(kg)710エスコ品番EA526WD-63B










![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)