絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(2)
  • 26.5(2)
  • 50(4)
  • 52(3)
  • 75(4)
  • 100(5)
  • 103(4)
  • 115(2)
  • 125(4)
  • 128(2)
  • 128.5(2)
  • 150(4)
  • 154(2)
  • 200(5)
  • 205(2)
  • 250(4)
  • 300(5)
  • 400(4)
  • 500(3)
  • 600(3)
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(157)
  • TRUSCO(63)
  • RS PRO(49)
  • SK11(40)
  • PONY(ポニー)(32)
  • ベッセイ(31)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • シンワ測定(13)
  • スタックスツールス(13)
  • H&H(11)
  • ムラテックKDS(11)
  • IRWIN(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • SHT(9)
  • E-Value(8)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • L型クランプ(標準型) スーパーツール

    L型クランプ(標準型)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)22×10.5
  • L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140仕上ニッケルクロムめっきレール(mm)30×15
  • L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)27寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)120最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
  • C型シャコ万力 スーパーツール

    C型シャコ万力

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 溶接用マルチクランプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ

    スーパーツール
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • 溶接用マルチクランプ ディープタイプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ ディープタイプ

    スーパーツール
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組)材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツール

    L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
    材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツール

    パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス種類その他クランプ
  • 本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • スーパーセッター スーパーツール

    スーパーセッター

    スーパーツール
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
    セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    449税込494
    1セット
    当日出荷
  • 丸形基準アダプタ スーパーツール

    丸形基準アダプタ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体P固定アダプター付(スーパーセッター) スーパーツール

    本体P固定アダプター付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプタートラスコ品番813-0659材質(本体)特殊鋼
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用カム スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用カム

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    3,500税込3,850
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番855-0724
  • 形鋼クランプ(HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    549税込604
    1セット
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-0721
  • V形基準アダプタ スーパーツール

    V形基準アダプタ

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • 本体B(スーパーセッター) スーパーツール

    本体B(スーパーセッター)

    スーパーツール
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • 角パイプ(スーパーセッター) スーパーツール

    角パイプ(スーパーセッター)

    スーパーツール
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • 固定アダプター溝付(スーパーセッター) スーパーツール

    固定アダプター溝付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用固定アダプタトラスコ品番813-0674材質(本体)特殊鋼
  • 固定アダプター(スーパーセッター) スーパーツール

    固定アダプター(スーパーセッター)

    スーパーツール
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • おねじ用アダプターばね付(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ用アダプターばね付(スーパーセッター)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
  • おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター)

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付トラスコ品番813-0656材質(本体)特殊鋼
  • おねじ・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール

    おねじ・ハンドル付(スーパーセッター)

    スーパーツール
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ