絞り込み
最大口開き(mm)
- 48(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 71(2)
- 75(4)
アゴの深さ(mm)
- 40
- 25(14)
- 26(8)
- 30(5)
- 35(5)
- 36(5)
- 46(8)
- 50(16)
- 55(5)
- 56(8)
- 60(10)
- 65(13)
- 70(6)
- 75(7)
- 76(7)
- 92(5)
- 100(10)
- 125(10)
- 150(9)
- 200(6)
- アゴの深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(3)
- CUSTOM KOBO(1)
- Strong Tool(1)
- SSPOWER(1)
- はくでん(1)
- トップマン[工具・金物](1)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
48(1)
55(1)
70(1)
71(2)
75(4)

B型クランプ
はくでん¥679税込¥7471個6日以内出荷加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
56mm 重作業用 クランプ
エスコ¥18,100税込¥19,9101個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)16質量(g)900締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchエスコ品番EA526VA-56
0-71mm/40mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)71アゴの深さ(mm)40材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SP-3






![板クランプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963150-260121-02.jpg)







![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)