絞り込み
最大口開き(mm)
- 51
- 25(36)
- 38(10)
- 40(5)
- 50(49)
- 52(6)
- 63(5)
- 65(7)
- 75(50)
- 77(4)
- 100(48)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(22)
- 126(3)
- 150(24)
- 152(3)
- 153(3)
- 200(19)
- 250(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
アゴの深さ(mm)
- 38(1)
- 51(2)
- 61(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(36)
38(10)
50(49)
65(7)
75(50)
100(48)
125(22)
150(24)
200(19)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る

C型シャコ万力
(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
PONY スチール カッパー Cクランプ 3インチ
PONY(ポニー)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)15560
PONY スチール カッパー Cクランプ 2インチ
PONY(ポニー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)51クランプ力(N)14670









![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)