絞り込み
最大口開き(mm)
- 52
- 25(36)
- 38(10)
- 40(5)
- 50(49)
- 51(4)
- 63(5)
- 65(7)
- 75(50)
- 77(4)
- 100(48)
- 102(4)
- 103(5)
- 125(22)
- 126(3)
- 150(24)
- 152(3)
- 153(3)
- 200(19)
- 250(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
アゴの深さ(mm)
- 34(2)
- 36(2)
- 37(1)
- 65(1)
ブランド
- スーパーツール(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- トップ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(36)
38(10)
50(49)
65(7)
75(50)
100(48)
125(22)
150(24)
200(19)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る

シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷から8日以内出荷専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応











![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)