絞り込み
最大口開き(mm)
  • 85
  • 25(34)
  • 38(11)
  • 40(5)
  • 50(48)
  • 51(3)
  • 52(6)
  • 65(7)
  • 75(51)
  • 77(4)
  • 100(46)
  • 102(4)
  • 103(5)
  • 125(23)
  • 126(3)
  • 150(25)
  • 152(3)
  • 153(3)
  • 200(20)
  • 250(12)
  • 300(3)
アゴの深さ(mm)
  • 76(1)
ブランド
  • SHT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(34)
38(11)
50(48)
65(7)
75(51)
100(46)
125(23)
150(25)
200(20)
250(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
据置き型 C型クランプ SHT据置き型 C型クランプSHT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.41
シャコ万力