絞り込み
最大口開き(mm)
- 0.27
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(19)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
材質
- スチール(2)
ブランド
- SK(新潟精機)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

鋼ピンゲージ PM プラス バラ
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1



















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)