絞り込み
最大口開き(mm)
- 100
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(9)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(19)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 73(1)
- 78(1)
- 100(20)
- 102(2)
- 104(3)
- 115(1)
- 125(1)
- 129(1)
- 166(1)
主な用途
- 切断作業(1)
- 固定作業(1)
- 木工作業(2)
- 軽作業(1)
- 金属加工作業(2)
口深(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 45(3)
- 48(1)
- 50(5)
- 53(1)
- 55(1)
- 56(2)
- 57(1)
- 60(1)
- 61(1)
- 66(1)
- 67(1)
- 76(1)
- 77(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(17)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(10)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- M&M(1)
- ユニック(1)
- trad(1)
- SUN UP(1)
- ブロッカース・ホイヤー社(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ナベヤ・SK11・E-Value・H&H・M&M・ユニック・trad・SUN UP・ブロッカース・ホイヤー社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
(61件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
ユニバーサルホビーバイス
SK11(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
ホームバイス 回転台付
E-Value¥3,998税込¥4,3981台当日出荷精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
中型マルチコンビバイス
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)材質(口金)鋼材
木工バイス
ユニック¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5取付穴寸法(mm)11
ジュニアーバイス (クランプベース)
エスコ¥41,500税込¥45,6501台翌々日出荷ギザ付ジョー。90°スイベルベース。材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)
ブロッカース・ホイヤー社¥37,980税込¥41,7781台当日出荷鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。タイプリードバイス
100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個4日以内出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2
回転台付バイス
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷270°回転ベース。取り付け穴×4個付き。種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】25エスコ品番EA525BG-1質量(kg)5
マルチコンビバイス 125mm
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)129口深(mm)77材質(本体)鋳鉄(FC250)付属品回転台質量(kg)23.6寸法F(mm)143寸法G(mm)202寸法H(mm)103全長(mm)416幅(mm)180高さ(mm)270締付力(kN)24.5材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材トラスコ品番389-5629タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)13材質(口金)中炭素鋼(S45C)
ステンレスバイス 100mm
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)100口深(mm)66材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)105寸法G(mm)138寸法H(mm)69寸法J(mm)11全長(mm)368幅(mm)135高さ(mm)113締付力(kN)7.8トラスコ品番389-5611質量(kg)6
































![100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473574-220620-02.jpg)
![100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-220620-02.jpg)














![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)