絞り込み
最大口開き(mm)
  • 100
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(12)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 75(7)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(4)
  • 127(2)
  • 150(4)
口幅(mm)
  • 100(3)
  • 102(1)
  • 115(1)
  • 166(1)
材質
  • 鋳鉄(3)
主な用途
  • 木工作業(1)
口深(mm)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 55(1)
  • 57(1)
ブランド
  • エスコ(3)
  • M&M(1)
  • ナベヤ(1)
  • ユニック(1)
エスコ・M&M・ナベヤ・ユニック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(12)
60(5)
63(3)
65(3)
70(3)
75(7)
100
102(3)
125(4)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • モッコーバイス(台上型) ナベヤ

    モッコーバイス(台上型)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
  • 100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    100mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
  • ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ

    ジュニアーバイス (クランプベース)

    エスコ
    41,500税込45,650
    1台
    翌々日出荷
    ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
    材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
  • 回転台付バイス エスコ

    回転台付バイス

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    270°回転ベース。取り付け穴×4個付き。
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】25エスコ品番EA525BG-1質量(kg)5

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス