絞り込み
最大口開き(mm)
  • 120
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(7)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(8)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(30)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(17)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 165(1)
主な用途
  • 木工作業(3)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 62(1)
  • 75(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(3)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ユニック(1)
TRUSCO・ユニック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
  • 木工用バイス 台下型 TRUSCO

    木工用バイス 台下型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
    用途木工ワークの作業に。材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材材質(本体)鋳鉄種類リードバイス主な用途木工作業締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用バイス 台上型 TRUSCO

    木工用バイス 台上型

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
    用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス