絞り込み
最大口開き(mm)
- 120
- 65(4)
- 70(3)
- 75(5)
- 100(14)
- 102(3)
- 104(6)
- 105(3)
- 110(4)
- 125(12)
- 127(3)
- 128(3)
- 129(5)
- 130(3)
- 135(3)
- 140(5)
- 150(14)
- 154(8)
- 160(3)
- 200(8)
- 205(3)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 150(1)
- 165(1)
口深(mm)
- 50(1)
- 62(1)
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(2)
主な用途
- 木工作業(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(5)
100(14)
104(6)
110(4)
125(12)
129(5)
140(5)
150(14)
154(8)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る

木工用バイス 台下型
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。用途木工ワークの作業に。材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材材質(本体)鋳鉄種類リードバイス主な用途木工作業締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用バイス 台上型
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)