絞り込み
最大口開き(mm)
  • 125
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(7)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(8)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(29)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 125(11)
  • 126(1)
  • 129(1)
  • 150(2)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 67(2)
  • 68(2)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 75(2)
  • 78(1)
  • 82(1)
材質
  • スチール(5)
  • 鋳鉄(9)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 日ノ出(2)
  • H&H(1)
  • M&M(1)
  • スーパーツール(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・日ノ出・H&H・M&M・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO

    中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番114-3885材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス口幅(mm)126口開き(mm)125口深(mm)78取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
  • リードバイス 日ノ出

    リードバイス

    日ノ出
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    角胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • アブライトバイス 日ノ出

    アブライトバイス

    日ノ出
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷
    最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
    仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • 125mm 万能バイス エスコ

    125mm 万能バイス

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA525W-125材質(本体)鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125
  • 125mm ワークショップバイス エスコ

    125mm ワークショップバイス

    エスコ
    61,400税込67,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WF-125材質(本体)鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125
  • 125mm ボール盤用バイス エスコ

    125mm ボール盤用バイス

    エスコ
    57,400税込63,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AG-125材質(本体)鋳鉄種類ボール盤バイス最大口開き(mm)124口幅(mm)125

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス