絞り込み
最大口開き(mm)
  • 125
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 75(5)
  • 100(14)
  • 102(3)
  • 104(6)
  • 105(3)
  • 110(4)
  • 127(3)
  • 128(3)
  • 129(5)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 140(5)
  • 150(14)
  • 154(8)
  • 160(3)
  • 200(8)
  • 205(3)
口幅(mm)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 125(6)
  • 126(1)
  • 129(1)
  • 150(2)
口深(mm)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 68(2)
  • 72(1)
  • 73(1)
  • 75(2)
  • 78(1)
  • 82(1)
材質
  • スチール(3)
  • 鋳鉄(6)
主な用途
  • 金属加工作業(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • 日ノ出(2)
  • H&H(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・日ノ出・H&H・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
75(5)
100(14)
104(6)
110(4)
125
129(5)
140(5)
150(14)
154(8)
200(8)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO

    中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    口開き(mm)125口幅(mm)126材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材口深(mm)78付属品回転台トラスコ品番114-3885幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
  • リードバイス 日ノ出

    リードバイス

    日ノ出
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    角胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • アブライトバイス 日ノ出

    アブライトバイス

    日ノ出
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • 125mm 万能バイス エスコ

    125mm 万能バイス

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌々日出荷
    種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525W-125
  • 125mm ワークショップバイス エスコ

    125mm ワークショップバイス

    エスコ
    61,400税込67,540
    1個
    翌日出荷
    種類リードバイス最大口開き(mm)125口幅(mm)125材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WF-125

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

リードバイス