絞り込み
最大口開き(mm)
  • 125
  • 25(60)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(98)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(114)
  • 150(84)
  • 160(25)
  • 200(90)
  • 250(64)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(20)
  • 500(32)
  • 600(67)
  • 800(24)
  • 1000(30)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(5)
  • スーパーツール(5)
  • H&H(2)
  • トップ工業(2)
  • 日ノ出(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • SUN UP(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • M&M(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • 菊堂(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
  • C型シャコ万力 モノタロウ

    C型シャコ万力

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
    用途奥行を深く締め付ける際に材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力
  • 強力Cクランプ E-Value

    強力Cクランプ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
    用途木工作業などの仮止め。
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • シャコ万力(バーコ型) スーパーツール

    シャコ万力(バーコ型)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • シャコ万力B(バーコ)型 TRUSCO

    シャコ万力B(バーコ)型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
    用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
  • ガレージバイス SK11

    ガレージバイス

    SK11(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
    用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
  • 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • 強力型シャコ万力 (C型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型シャコ万力 (C型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,898税込9,788
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • C型シャコ万力 スーパーツール

    C型シャコ万力

    スーパーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • C型シャコ万力 TRUSCO

    C型シャコ万力

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
    材質(本体)炭素鋼(S45C)タイプC型種類シャコ万力材質(グリップ)一般構造用圧延鋼材(SS)
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • シャコ万力(C型) スーパーツール

    シャコ万力(C型)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。 頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。 アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。 おねじ六角対辺:17mm
    種別強力ワイドタイプ材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • 板クランプ トップマン[工具・金物]

    板クランプ

    トップマン[工具・金物]
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    固定や接着作業時の締め付けに便利!
  • シャコ万力 SUN UP

    シャコ万力

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物製で丈夫です。
    用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
  • 真鍮ハタ金 SK(新潟精機)

    真鍮ハタ金

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工作業用締付具
    用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • C型シャコ万 トップ工業

    C型シャコ万

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    苛酷な使用に耐える
    種類シャコ万力
  • 中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TRUSCO

    中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番114-3885材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)126全長(mm)420質量(kg)15.62高さ(mm)246タイプコンビバイス口幅(mm)126口開き(mm)125口深(mm)78取付穴寸法(mm)12.5締付力(kN)19.6取付寸法F(mm)143取付寸法G(mm)202取付寸法H(mm)103
  • 0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ

    0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TN-5材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200
  • リードバイス 日ノ出

    リードバイス

    日ノ出
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    角胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • アブライトバイス 日ノ出

    アブライトバイス

    日ノ出
    53,980税込59,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ミドルタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷
    最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
    仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • 真鍮ハタ金 菊堂

    真鍮ハタ金

    菊堂(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
  • 125mm 万能バイス エスコ

    125mm 万能バイス

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA525W-125材質(本体)鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)133口幅(mm)125
バイス/クランプ/ハンドプレス