絞り込み
最大口開き(mm)
  • 152
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(8)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(8)
  • 75(22)
  • 80(8)
  • 100(30)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(20)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 154(9)
  • 200(10)
口幅(mm)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 150(1)
  • 152(2)
  • 165(1)
  • 200(1)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 51(2)
  • 60(1)
  • 102(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
  • 165mm ストロングバイス(回転台付) エスコ

    165mm ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    230,400税込253,440
    1個
    翌日出荷
    密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
  • 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス エスコ

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)47口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MK-15
  • 200mm クロススライドバイス エスコ

    200mm クロススライドバイス

    エスコ
    184,000税込202,400
    1個
    翌日出荷
    種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-13
  • 150mm クロススライドバイス エスコ

    150mm クロススライドバイス

    エスコ
    146,700税込161,370
    1個
    翌日出荷
    種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)150材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-12
  • 回転台付バイス エスコ

    回転台付バイス

    エスコ
    35,100税込38,610
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。
    種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス