絞り込み
最大口開き(mm)
- 152
- 25(60)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(45)
- 150(85)
- 160(27)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(101)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(7)
- PONY(ポニー)(4)
- TRUSCO(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

クイックバークランプ
(88件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ6
PONY(ポニー)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷ミディアム/スプレッダークランプ。寸法(mm)W250×D50×H300深さ(mm)(ジョー深さ)86開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)1330
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ 6インチ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷ライトクランプ。寸法(mm)W250×D50×H400深さ(mm)(ジョー深さ)64開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)660
PONY スチール カッパー Cクランプ 6インチ
PONY(ポニー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷鍛造ヘビーCクランプ。深さ(mm)(ジョー)92開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)24020
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
165mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥230,400税込¥253,4401個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)47口深(mm)51材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA525MK-15
回転台付バイス
エスコ¥35,100税込¥38,6101個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄


















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)