絞り込み
最大口開き(mm)
- 50
- 25(10)
- 40(7)
- 57(9)
- 60(6)
- 64(9)
- 65(9)
- 70(11)
- 73(8)
- 75(21)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(18)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(9)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 41.2(1)
- 50(11)
- 51(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(2)
- 66(1)
- 75(1)
- 76(1)
- 78(2)
- 80(2)
- 165(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(3)
- 木工作業(4)
- 軽作業(3)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 4(2)
- 12(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 27.5(1)
- 30(3)
- 31(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 300(1)
材質
- アルミ(7)
- スチール(2)
- 鋳鉄(8)
ブランド
- モノタロウ(2)
- H&H(1)
- SK11(3)
- SUN UP(2)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- ジェラルディ(2)
- ファーステック(1)
- ユニック(1)
- 東洋アソシエイツ(1)
- 道刃物工業(1)
モノタロウ・H&H・SK11・SUN UP・TRUSCO・エスコ・ジェラルディ・ファーステック・ユニック・東洋アソシエイツ・道刃物工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ベンチバイス クランプ式 回転盤付
(74件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
コンパクトバイス
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに全長(mm)168高さ(mm)131材質(本体)鋳鉄(FC200)種類ベンチバイス最大口開き(mm)65主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)40締付力(kN)4.9
ベンチバイス
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ユニバーサルホビーバイス
SK11(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。用途木彫等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト種類その他バイス最大口開き(mm)100最大クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)78口深(mm)30
バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
センタリングスイベルバイス
東洋アソシエイツ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から7日以内出荷様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷工作台に自由に取り付け・取り外しができます。用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
ミニマルチコンビバイス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番114-3912材質鋳鉄(FC250)幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス口幅(mm)65口開き(mm)50口深(mm)35締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43![50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-180824-02.jpg)
50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]
エスコ(1件のレビュー)¥84,700税込¥93,1701個翌日出荷エスコ品番EA525AK-2材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50
























![50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473574-180824-02.jpg)
![50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-180824-02.jpg)