絞り込み
最大口開き(mm)
- 55
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(8)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(9)
- 73(8)
- 75(22)
- 80(8)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(20)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 48(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 78(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 木工作業(1)
- 測定作業(1)
- 金属加工作業(1)
口深(mm)
- 30(2)
- 50(1)
材質
- 鋳鉄(1)
ブランド
- ミニター(1)
- ZTEC(1)
- SUN UP(1)
- SK11(1)
ミニター・ZTEC・SUN UP・SK11
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

ベンチバイス
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30トラスコ品番853-4830質量(kg)1
ユニバーサルバイス(4KG)
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り種類その他バイス最大口開き(mm)55口幅(mm)48主な用途測定作業材質(台座)耐油ゴム仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250