絞り込み
最大口開き(mm)
- 55
- 25(60)
- 38(20)
- 40(25)
- 50(99)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(85)
- 100(115)
- 125(45)
- 150(85)
- 160(27)
- 200(92)
- 250(65)
- 300(101)
- 400(48)
- 450(20)
- 500(33)
- 600(69)
- 800(27)
- 1000(31)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- SK11(3)
- ミニター(1)
- ヨツギ(1)
- ZTEC(1)
- SSPOWER(1)
- SUN UP(1)
- はくでん(1)
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。

ベンチバイス
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
ロックハンドクランプ
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握るだけで簡単ロックが可能です。木材加工・ホビーなどで握るだけで簡単にロックが出来ます。用途ホビー・木工作業等で材料の固定。種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン材質(本体)ナイロンファイバー、(グリップ部)TPR
B型クランプ
はくでん¥679税込¥7471個6日以内出荷加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30トラスコ品番853-4830質量(kg)1
ユニバーサルバイス(4KG)
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り種類その他バイス最大口開き(mm)55口幅(mm)48主な用途測定作業材質(台座)耐油ゴム仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250