絞り込み
最大口開き(mm)
  • 75
  • 25(2)
  • 38(3)
  • 40(3)
  • 50(12)
  • 55(3)
  • 60(5)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 71(2)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 102(3)
  • 112(2)
  • 115(1)
  • 125(4)
  • 127(2)
  • 150(4)
口幅(mm)
  • 75(6)
  • 100(1)
材質
  • 鋳鉄(5)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(1)
口深(mm)
  • 25.4(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 55(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • ユニック(2)
  • SUN UP(1)
モノタロウ・エスコ・ユニック・SUN UP
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(12)
60(5)
63(3)
65(3)
70(3)
75
100(6)
102(3)
125(4)
150(4)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄質量(kg)1.65全長(mm)150口幅(mm)75口開き(mm)60口深(mm)40全高(mm)165アンビル(mm)42×23最大締圧力(kN)4
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WH-75
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7口深(mm)25.4
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1台
    翌日出荷
    HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
    材質鋳鉄

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス