絞り込み
最大口開き(mm)
  • 90
  • 25(10)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(9)
  • 60(6)
  • 64(9)
  • 65(9)
  • 70(11)
  • 73(8)
  • 75(20)
  • 80(11)
  • 100(30)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(18)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(9)
口幅(mm)
  • 63(1)
  • 66(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
主な用途
  • 切断作業(1)
口深(mm)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 56(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(3)
ブランド
  • H&H(1)
  • KENOH(1)
  • trad(1)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
H&H・KENOH・trad・TRUSCO・エスコ・スーパーツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • エコノミーバイス KENOH

    エコノミーバイス

    KENOH
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズで使いやすい。
    用途切断・研磨作業の固定に。全長(mm)225質量(kg)4.6主な用途切断・研磨作業アンビル面(mm)40×40口幅(mm)90口開き(mm)80口深(mm)51
  • ホームバイス trad

    ホームバイス

    trad(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利! ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。 くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
    材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材寸法(mm)90全長(mm)230質量(kg)4.5アンビル(mm)35×45口開き(mm)約90口深(mm)50
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

    スーパーツール
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • 63mm 精密バイス エスコ

    63mm 精密バイス

    エスコ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-3材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス