絞り込み
最大口開き(mm)
- 90
- 10~133(1)
- 10~183(1)
- 20(1)
- 25(3)
- 35(1)
- 36(2)
- 40(1)
- 50(3)
- 73(2)
- 75(3)
- 100(4)
- 103(1)
- 115(1)
- 123(1)
- 125(2)
- 165(2)
- 233(1)
- 283(1)
- 333(1)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 63(1)
- 90(1)
材質
- スチール(2)
口深(mm)
- 40(1)
ブランド
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
精密バイスとは、木材や金属材などの材料を挟み固定する際に使用するバイスの中でもより高精度が必要とされる現場に適しているアイテム。万力と呼ばれることもある工具です。精密機械のはんだ付きや切削作業、ホビーの接着など精密作業を行う現場で使用されています。本体をネジで固定するタイプやクランプで挟むタイプ、ベースは固定するが本体は360度回転が可能なタイプなどさまざまな種類があり用途に合わせて選ぶことが可能です。
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(3)
36(2)
50(3)
73(2)
75(3)
90
100(4)
125(2)
165(2)
333(1)
最大口開き(mm)をもっと見る

精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10