絞り込み
最大口開き(mm)
  • 60(2)
  • 65(3)
  • 70(7)
  • 80(1)
口幅(mm)
  • 70
  • 25(7)
  • 38(4)
  • 50(11)
  • 63(5)
  • 64(9)
  • 65(4)
  • 75(16)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 100(19)
  • 102(7)
  • 104(7)
  • 106(3)
  • 125(11)
  • 129(5)
  • 140(5)
  • 150(15)
  • 154(9)
  • 200(7)
主な用途
  • 木工作業(4)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 28(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
材質
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・H&H・エスコ・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス アルミ製 モノタロウ

    バイス アルミ製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
    用途木工作業などの軽作業用として仕様360度回転全長(mm)155材質(本体)アルミニウム合金質量(g)1.28最大口開き(mm)70固定方法バキュームタイプ主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • ユニバーサルテーブルバイス SK11

    ユニバーサルテーブルバイス

    SK11(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
    用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1350種類その他バイス最大口開き(mm)60主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    68,900税込75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス