絞り込み
最大口開き(mm)
- 65(2)
- 70(2)
口幅(mm)
- 70
- 65(2)
- 75(2)
- 100(10)
- 102(3)
- 104(6)
- 106(2)
- 123(1)
- 125(6)
- 126(1)
- 127(2)
- 128(3)
- 129(5)
- 140(2)
- 150(9)
- 154(8)
- 200(4)
- 203(2)
- 205(3)
- 206(2)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 28(2)
材質
- アルミ(2)
主な用途
- 木工作業(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(2)
70(2)

木工用高速アングルバイス
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)