絞り込み
最大口開き(mm)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(3)
主な用途
- 木工作業(2)
材質
- アルミ(3)
口幅(mm)
- 70
- 12.7(2)
- 25(4)
- 26(3)
- 38(1)
- 40(1)
- 45(3)
- 47(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 64(8)
- 75(2)
- 80(2)
- 100(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 203(1)
- 口幅(mm)をもっと見る
口深(mm)
- 35(2)
- 40(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- H&H(1)
- SK11(1)
モノタロウ・H&H・SK11
「最大口開き(mm)」から絞り込む
60(1)
65(1)
70(3)

ユニバーサルテーブルバイス
SK11(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)60口幅(mm)70口深(mm)35材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業質量(g)1350
バキュームバイス
H&H¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転口開き(mm)約65材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口深(mm)約40





















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)