絞り込み
最大口開き(mm)
  • 75(3)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(18)
  • 103(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
口幅(mm)
  • 100
  • 25(4)
  • 38(3)
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 63(5)
  • 64(7)
  • 65(4)
  • 70(7)
  • 75(11)
  • 78(4)
  • 80(6)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(10)
  • 127(3)
  • 129(4)
  • 150(14)
  • 154(7)
  • 200(6)
主な用途
  • 切断作業(1)
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(2)
口深(mm)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 60(1)
  • 66(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • M&M(1)
  • ユニック(1)
  • trad(1)
  • SUN UP(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・E-Value・H&H・M&M・ユニック・trad・SUN UP・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製モノタロウ(57件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
ベンチバイス M&MベンチバイスM&M(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
ホームバイス 回転台付 E-Valueホームバイス 回転台付E-Value
3,998税込4,398
1台
当日出荷
精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
ボール盤バイス tradボール盤バイスtrad(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
中型マルチコンビバイス TRUSCO中型マルチコンビバイスTRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
木工バイス ユニック木工バイスユニック
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
金床付リードバイス SUN UP金床付リードバイスSUN UP
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
100mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[3ウェイ]エスコ
245,600税込270,160
1個
翌々日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AL-4
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
37,980税込41,778
1台
当日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
100mm マシンバイス エスコ100mm マシンバイスエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DH-2
100mm アングルバイス(半円形) エスコ100mm アングルバイス(半円形)エスコ(1件のレビュー)
58,100税込63,910
1個
当日出荷
種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-2関連資料(0.15MB)
ステンレスバイス 100mm TRUSCOステンレスバイス 100mmTRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)100口深(mm)66材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法F(mm)105寸法G(mm)138寸法H(mm)69寸法J(mm)11全長(mm)368幅(mm)135高さ(mm)113締付力(kN)7.8トラスコ品番389-5611質量(kg)6
105mm 精密 セルフセンターリングバイス エスコ105mm 精密 セルフセンターリングバイスエスコ
155,800税込171,380
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)103口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AJ
100mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ100mm 精密マシンバイス[2ウェイ]エスコ
169,000税込185,900
1個
翌日出荷
種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AK-4
100mm ボール盤用バイス エスコ100mm ボール盤用バイスエスコ
40,200税込44,220
1個
翌日出荷
種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)100材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525AG-100

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス