バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ピンバイス SK(新潟精機) 動画あり
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 全長(mm)106 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類ピンバイス 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端)真鍮
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 全長(mm)102 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2 材質チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式 質量(kg)0.033 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1~2.0 材質チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4215
1本
959 税込1,055
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm)8 座金寸法(mm)15 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g)59 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 両頭収納型 質量(kg)0.034 全長(mm)98 適合サイズ(mm)0.1~3.2 材質本体・チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番437-4223
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 仕様1チャック
1個
595 税込655
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様コレットチャック2個 片頭収納型 質量(kg)0.041 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2 トラスコ品番437-4231
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンバイス エンジニア 動画あり
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)ピンバイス
RoHS
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして 材質本体:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮 全長(mm)102 トラスコ品番753-6364 質量(g)38 適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、PP+アクリル ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13 仕様ハンドルすじ目加工 質量(g)23 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 トラスコ品番493-6078 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
689 税込758
当日出荷

ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に 材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式 質量(kg)0.023 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル トラスコ品番437-4207
1本
639 税込703
当日出荷

電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、快削鋼 キャップサイズ(mm)10 差込角(mm)6.35 仕様ミニドリル用 質量(g)33 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1~2.0 トラスコ品番400-8499
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

替コレットチャックです。
用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。 トラスコ品番406-7578 材質真鍮 全長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 材質真鍮 質量(g)43 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。
用途精密部品・基盤などの穴あけに 能力(mm)(コレット)0.1~3.2 全長(mm)82 仕様1本ドリル刃付 トラスコ品番858-7913 材質/仕上真鍮/クロムメッキ 材質(本体)真鍮 質量(g)54.8 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに 材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102 質量(g)51 適合ドリル径(mm)0.1~3.2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

TP-20 ピンバイス(充電ドライバー用) エンジニア 動画あり
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 全長(mm)50 適合サイズ(mm)0.7~3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

SK(新潟精機)ピンバイス
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダに 全長(mm)135 材質(本体)真鍮 質量(g)110
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ハンドル:真鍮、チャック:スチール 全長(mm)108 チャック能力(mm)0~3、1.9~2.5 アズワン品番64-2233-65
1本
4,890 税込5,379
翌日出荷

様々な角度に調節できます
材質台:クロムメッキ真鍮、バイス取付部:プラスチック 寸法(mm)Φ50×37 アズワン品番64-2218-56
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

細かなサイズの穴あけに最適です。 極小径タップホルダーなどの精密作業に便利です。 強力締め付け用レンチ付です。
用途精密部品、基板、貴金属、装飾品、プラモデル、ラジコン模型などの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなど 材質本体・カバー:真鍮/クロームメッキ、コレットチャック:真鍮、ドリル:HSS鋼/チタンコーティング、締め付けレンチ:カーボン鋼 全長(mm)75 材質(本体)真鍮 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体柄部にもコレットチャック収納。
用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm 適合サイズ(Φmm)0.1~3.2
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0 エスコ品番EA589RK-4
1個
9,710 税込10,681
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0 エスコ品番EA589RK-3
1個
7,910 税込8,701
当日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.2/1.5~3.0 エスコ品番EA589RK-2
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

種類ピンバイス 材質(本体)真鍮メッキ チャック能力(mm)0~1.0/0.8~2.0 エスコ品番EA589RK-1
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります