絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • ミニター(1)
  • SSPOWER(1)
最大口開き(mm)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 65(1)
  • 74(1)
  • 78(2)
  • 100(1)
口幅(mm)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 74(1)
  • 78(2)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
  • 木工作業(2)
  • 金属加工作業(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(2)
口深(mm)
  • 30
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 35(14)
  • 38(4)
  • 40(7)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(10)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 75(6)
  • 76(4)
  • 80(6)
  • 82(5)
  • 100(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付モノタロウ(71件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
ユニバーサルホビーバイス SK11ユニバーサルホビーバイスSK11(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)78口深(mm)30材質(本体)アルミダイカスト主な用途木工作業最大クランプ幅(mm)50
ベンチバイス SK11ベンチバイスSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。質量(kg)2.5材質(本体)鋳物クランプ幅(mm)50主な用途ホビー・工作・彫金作業アンビル面(mm)35×50口幅(mm)50口の開き(mm)55口深(mm)30
マルチアングルバイス SSPOWERマルチアングルバイスSSPOWER
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニターミニモ クランプユニバーサルバイスミニター
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30トラスコ品番853-4830質量(kg)1

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス