絞り込み
最大口開き(mm)
- 20(1)
- 25(1)
口幅(mm)
- 25(1)
主な用途
- ホビー・クラフト(1)
- 固定作業(1)
- 穴あけ作業(1)
材質
- アルミ(5)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(69)
- エスコ(65)
- ANEX(12)
- SK11(12)
- ギガ・セレクション(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ユニック(3)
- P.Tool(3)
- ジェラルディ(3)
- M&M(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
ピンバイス
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
片口アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110