絞り込み
最大口開き(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 65(1)
- 125(1)
- 155(1)
- 210(1)
- 270(1)
- 360(1)
- 450(1)
- 600(1)
- 750(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(25)
- TRUSCO(300)
- エスコ(180)
- SK11(55)
- スーパーツール(44)
- ベッセイ(35)
- PONY(ポニー)(34)
- ムラテックKDS(17)
- フジツール(16)
- BAHCO(バーコ)(15)
- スタックスツールス(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- ANEX(13)
- H&H(13)
- シンワ測定(13)
- SUN UP(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- HIT(ヒット)(10)
- E-Value(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ミニチュアバイス
SK(新潟精機)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として材質スチール種類精密バイス表面処理塗装最大口開き(mm)20主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として口幅(mm)25
ピンバイス
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
締ハタ金 連動金具付
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
三方締クランプ
SK(新潟精機)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。用途固定・接着作業に厚さ(mm)21全長(mm)141材質(本体)スチール質量(g)440種類シャコ万力全幅(mm)163最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60
片口アルミピンバイス
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)