絞り込み
刃長(mm)
- 230
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 190(16)
- 200(47)
- 210(240)
- 225(37)
- 240(219)
- 250(97)
- 265(44)
- 270(131)
- 300(125)
- 330(41)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.4(1)
- 1.75(2)
- 2.54(1)
- 4(2)
ブランド
- 河部精密工業(KSK)(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体
河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7475全長(mm)380質量(g)135ピッチ(mm)18山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
ゴールド鋸 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
プラマーソーRD 塩ビ・金属用替刃 NO.10 1枚入り
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7483全長(mm)295質量(g)65刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
KSK プラマーソーRD 塩ビ・木工用 本体
河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。トラスコ品番361-7491全長(mm)380質量(g)140ピッチ(mm)10山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11
河部精密工業(KSK)¥939税込¥1,0331枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。トラスコ品番361-7505全長(mm)300質量(g)70刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
SL果樹230荒目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥719税込¥7911枚当日出荷グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2101材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)270質量(g)47ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
SL果樹230荒目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁翌々日出荷グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途果物などの剪定に。梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2135セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)225ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
ゴールド鋸265ショート
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)。柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628全長(mm)410ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃わたり(mm)230歯先衝撃(高周波)焼入れ