絞り込み
刃長(mm)
  • 240
  • 80(25)
  • 100(30)
  • 110(17)
  • 120(84)
  • 130(16)
  • 150(44)
  • 160(18)
  • 180(58)
  • 190(17)
  • 200(44)
  • 210(209)
  • 225(33)
  • 230(11)
  • 250(93)
  • 265(33)
  • 270(120)
  • 300(114)
  • 330(34)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 0.7(3)
  • 1(10)
  • 1.05(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(3)
  • 1.5(16)
  • 1.7(11)
  • 1.75(2)
  • 2(6)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 2.7~3.6(2)
  • 3(14)
  • 3.2(2)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • レザーソー(43)
  • Silky(ユーエム工業)(26)
  • ナカヤ(14)
  • アルス(12)
  • SK11(12)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • TRUSCO(7)
  • E-Value(6)
  • 角利(角利産業)(6)
  • 石鋸工業(5)
  • バクマ工業(4)
  • カクダイ(3)
  • 浅香工業(3)
  • サボテン(3)
  • 千吉(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • EB-SK11(2)
  • 別所二郎作(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(162件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
折込のこぎり 替刃 モノタロウ折込のこぎり 替刃モノタロウ(34件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
G-SAW タジマツール(TJMデザイン)G-SAWタジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
ゴム太郎  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 替刃Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
鞘付剪定鋸 生木用 大五郎鞘付剪定鋸 生木用大五郎
1,798税込1,978
1個
当日出荷
昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。
用途樹木、果樹の剪定に!
スーパーソー替刃式 カクダイスーパーソー替刃式カクダイ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。 ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240全長(mm)370ピッチ(mm)約0.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
ゴム太郎 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎Silky(ユーエム工業)(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
折込鋸 ハンター バクマ工業折込鋸 ハンターバクマ工業(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル材質SK-4ピッチ(mm)3刃幅(mm)36板厚(mm)1.14~1.23折込
レザーソー LG-A  生 木 レザーソーレザーソー LG-A 生 木レザーソー(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
両刃鋸 角利(角利産業)両刃鋸角利(角利産業)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼
ゴム太郎 プロ剪定 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 プロ剪定Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。目数14-8枚目/30mm
両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸 のこぎりBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
スーパーソー替刃 カクダイスーパーソー替刃カクダイ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(5枚)
当日出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃刃長(mm)240ピッチ(mm)約0.7全長(mm)304板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムボーイカーブ万能目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ万能目 替刃Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
替刃式折込鋸 細目一般木工用 SK11替刃式折込鋸 細目一般木工用SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)240適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式
替刃式折込鋸 SK11替刃式折込鋸SK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 根切Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
レザーソー 替刃 レザーソーレザーソー 替刃レザーソー(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.3
レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
レザーソー導突鋸 替刃 レザーソーレザーソー導突鋸 替刃レザーソー(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。
用途一般木材・合板・集成材・竹細工刃長(mm)240ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)板厚(mm)0.3
ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ荒目 替刃Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
用途剪定目数8枚目/30mm
替刃式折込鋸替刃 一般木工用 SK11替刃式折込鋸替刃 一般木工用SK11(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
レザーソーZA型 替刃 レザーソーレザーソーZA型 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
生木剪定鋸  鋸替刃 アルス生木剪定鋸 鋸替刃アルス(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
生木剪定チルトンプロ2用の替刃です。
用途生木の剪定に材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)G-SAW折込厚刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。 2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸折込歯ピッチ(mm)3仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.2
ジョーズ 剪定のための鋸 サボテンジョーズ 剪定のための鋸サボテン(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
庭の剪定に!果樹の剪定に!衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続しますアサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
目数(mm)8枚目/30
レザーソー LG-A 生木 替刃 レザーソーレザーソー LG-A 生木 替刃レザーソー
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ゴムボーイカーブ万能目 本体 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイカーブ万能目 本体Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定折込切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
スマートソー パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカットピッチ(mm)24P/インチ仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
折込鋸 ハンター替刃 バクマ工業折込鋸 ハンター替刃バクマ工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4板厚(mm)1.14~1.23
レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃切り幅(mm)1.2仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール
KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm 角利(角利産業)KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm角利(角利産業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。刃長(mm)240全長(mm)580ピッチ(mm)2トラスコ品番365-1550質量(g)260板厚(mm)0.6材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
のこぎり