絞り込み
刃長(mm)
- 260
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 190(16)
- 200(47)
- 210(240)
- 225(35)
- 240(217)
- 250(96)
- 265(42)
- 270(128)
- 300(119)
- 330(39)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1(1)
- 1.75(1)
- 1.77(1)
ブランド
- SK11(7)
- EB-SK11(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
替刃式のこぎり260
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)600ピッチ(mm)1.77刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり ガンタイプ
EB-SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり260(折込式)
SK11(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)630ピッチ(mm)1.75刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6折込可切り幅(mm)約1.35刃渡り(mm)260
替刃式のこぎり 本藤巻
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260
替刃式鋸
SK11¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。軍手をはいても滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。刃の取替が簡単にできます。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-(260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS))刃渡り(mm)260