絞り込み
刃長(mm)
- 200(2)
ピッチ(mm)
- 1.07
- 1(27)
- 1.05(7)
- 1.2(10)
- 1.3(9)
- 1.4(20)
- 1.41(9)
- 1.5(91)
- 1.6(7)
- 1.7(34)
- 1.75(62)
- 1.9(5)
- 2(9)
- 2.15(20)
- 2.2(8)
- 2.4(22)
- 2.5(46)
- 2.8(6)
- 3(51)
- 4(18)
- 6(6)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 別所二郎作(2)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

替刃式両刃鋸200mm 替刃
別所二郎作¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途替刃式両刃鋸200mm(010930)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)315品番10930質量(g)53タイプ替刃ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)刃渡り(mm)200
替刃式両刃鋸200mm
別所二郎作¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)520品番10931質量(g)126タイプ本体ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)200