絞り込み
刃長(mm)
- 80(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 240(4)
ピッチ(mm)
- 1.3
- 1(27)
- 1.05(7)
- 1.2(10)
- 1.4(20)
- 1.41(9)
- 1.5(91)
- 1.6(7)
- 1.7(34)
- 1.75(62)
- 1.9(5)
- 2(9)
- 2.15(20)
- 2.2(8)
- 2.4(22)
- 2.5(46)
- 2.8(6)
- 3(51)
- 4(18)
- 6(6)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- レザーソー(6)
- エスコ(1)
- 角利(角利産業)(1)
- ゼンシン(1)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

レザーソー細工鋸 両刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3刃長(mm)125板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃
レザーソー¥699税込¥7691枚当日出荷レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
レザーソー 小さくても 一人前 一般
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
青雲作ブルーハード小目替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。用途一般木材・細工両用・細工仕上用トラスコ品番769-2412質量(g)68ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
ポケット100 木工のこ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ちょっとしたときの便利な折込鋸です。木工細工・工作などに最適です。ミニサイズの折込なので安全に収納・持ち運びができます。ミニなので、場所を選ばず使用が可能です。衝撃焼入れで切れ味が長持ちします。表面メッキ処理でサビにくいです。用途一般木材・工作用鋸。仕様衝撃焼入れ・無電解メッキ・折込仕様材質柄:樺の柄、ケース:プラケース、刃:SK5種焼入鋼ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.6
ポケット100 パイプ鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.3刃長(mm)100折込折りたたみ式刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素鋼
青雲作ブルーハード小目
レザーソー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。用途一般木材・細工両刃・細工仕上用トラスコ品番769-1661全長(mm)580質量(g)185ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45