絞り込み
ブランド
  • 石鋸工業(4)
  • 大西工業(1)
  • オルファ(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
刃長(mm)
  • 135
  • 80(26)
  • 100(30)
  • 110(17)
  • 120(84)
  • 125(14)
  • 130(17)
  • 150(50)
  • 160(18)
  • 180(60)
  • 190(18)
  • 200(46)
  • 210(229)
  • 225(32)
  • 240(209)
  • 250(99)
  • 265(41)
  • 270(123)
  • 300(120)
  • 330(38)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター挽き廻し鋸 オルファカッター挽き廻し鋸オルファ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
ケース付万能鋸 替刃 石鋸工業ケース付万能鋸 替刃石鋸工業
599税込659
1枚
当日出荷
用途一般工作用、生木剪定に。刃渡り(mm)135材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
コテのこ 135 大西工業コテのこ 135大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に刃長(mm)135全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付エンビ・プラ鋸 替刃 石鋸工業ケース付エンビ・プラ鋸 替刃石鋸工業
599税込659
1枚
8日以内出荷
用途塩ビ、プラスチックの切断作業に。刃渡り(mm)135材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
ケース付木工竹挽き鋸 替刃 石鋸工業ケース付木工竹挽き鋸 替刃石鋸工業
599税込659
1枚
当日出荷
用途木材切断、一般工作、竹の切断等に。刃渡り(mm)135材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
ケース付引廻し・ボード切鋸 替刃 石鋸工業ケース付引廻し・ボード切鋸 替刃石鋸工業
599税込659
1枚
当日出荷
用途配管工事、電気工事、一般工作に。材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75
のこぎり