のこぎり :「のこぎり 廻し引き」の検索結果
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。
どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事
刃長(mm)150
ピッチ(mm)1.7
板厚(mm)0.9
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸。引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。
材質SK-5
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.1(参考)
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.9
適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。