絞り込み
刃長(mm)
- 60(2)
- 80(6)
- 85(1)
- 88(4)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(28)
- 150(2)
- 160(2)
- 180(11)
- 190(2)
- 200(1)
- 210(20)
- 240(12)
- 250(4)
- 260(7)
- 270(6)
- 300(3)
- 360(1)
ピッチ(mm)
- 1.4(2)
- 1.75(1)
- 1.77(1)
- 2(1)
- 2.14(1)
- 4(1)
- その他(1)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(340)
- レザーソー(213)
- エスコ(165)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(80)
- SHARK SAW(63)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
特価

替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)240
弦鋸の替刃 ステン用 24山
SK11(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山適合サイズ(mm)250
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
替刃式折込鋸替刃 一般木工用
SK11(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。用途一般木材の切断作業。
断熱材カッター折込
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込可刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)刃渡り(mm)120
替刃式のこぎり260
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)600ピッチ(mm)1.77刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)260
替刃式サヤ付のこぎり用鞘
SK11(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
弦鋸の替刃 ステン用 32山
SK11(3件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
マイターボックス 2×4材用
SK11(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
替刃式折込鋸
SK11¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
弦鋸の替刃バイメタル 32山
SK11(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
弦鋸の替刃 金工用
SK11¥349税込¥3841パック(3枚)当日出荷鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 保管に便利な袋入りです。刃渡りが長く効率よい切断が出来ます。用途一般金属の切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数24山適合サイズ(mm)300刃厚(mm)0.64
断熱材カッター折込 替刃
SK11¥509~税込¥560~1枚当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
糸のこ用替刃 木工用 中目
SK11(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
弦鋸の替刃 塩ビ用
SK11¥319税込¥3511パック(3枚)当日出荷塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
弦鋸の替刃ステン用24・32
SK11(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。24山6~25mm/32山3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数24山・32山適合サイズ(mm)250
替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
断熱材カッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
弦鋸の替刃バイメタル 24山
SK11(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2枚)当日出荷ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数24山適合サイズ(mm)250
替刃式折込鋸 石膏ボード用
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
替刃式折込鋸120
SK11¥499税込¥5491枚当日出荷軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。仕様木工替材質SK-5刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装刃渡り(mm)120目数16
木工用角度切鋸
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
折れない金切鋸刃
SK11¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。刃数24山全長×幅W(mm)約315×12
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
カッター型引廻鋸 替刃
SK11¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
替刃式引廻鋸
SK11¥949~税込¥1,044~1個当日出荷スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。