絞り込み
刃長(mm)
- 60(1)
- 80(4)
- 85(1)
- 88(2)
- 100(2)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(17)
- 150(1)
- 160(2)
- 180(6)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(11)
- 240(7)
- 250(1)
- 260(4)
- 270(3)
- 300(1)
折りたたみ

折りたたみ式(28)
ピッチ(mm)
- 1.4(1)
- 1.75(1)
- 1.77(1)
- 2.14(1)
全長(mm)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(4)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(1)
- 600~650未満(2)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(4)
- エスコ(117)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- 角利(角利産業)(68)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
特価

替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)240
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
断熱材カッター折込
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込可刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)刃渡り(mm)120
替刃式のこぎり260
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。 鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。 耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)600ピッチ(mm)1.77刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)260
替刃式折込鋸
SK11¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
断熱材カッター
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
替刃式折込鋸 細目一般木工用
SK11¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。用途一般木材の切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))刃数22枚目タイプ折込式折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)
SK11¥999税込¥1,0991本翌々日出荷軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
木工用角度切鋸
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
断熱材カッター 替刃
SK11¥969税込¥1,0661枚当日出荷断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
替刃式折込鋸 石膏ボード用
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷石膏ボード・ケイカル板などの切断に最適です。刃先まで目立てをすることで、取付られている石膏ボードなどをそのまま切断できます。石膏ボード・ケイカル板や、木材の切断にも使用できます。折込式で、収納・携帯に便利です。用途石膏ボード・ケイカル板や木材などの切断作業。質量(g)約218刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SK-85
替刃式引廻鋸
SK11¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
替刃式折込鋸120
SK11¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。仕様竹挽用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数18
家庭用万能のこぎり 2枚刃
SK11¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ刃渡り(mm)160
替刃式折込鋸
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃渡り(mm)210
細工用ミニ折込鋸
SK11¥949税込¥1,0441丁当日出荷ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。用途一般木材の切断作業。全長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SUS420J2刃渡り(mm)85
細工用ミニ挽廻鋸
SK11¥839税込¥9231丁翌々日出荷ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
替刃式のこぎり260(折込式)
SK11(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)630ピッチ(mm)1.75刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6折込可切り幅(mm)約1.35刃渡り(mm)260
替刃式折込鋸 仮枠用
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
カッター型押引鋸
SK11¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
替刃式サヤ付鋸120軽金属用
SK11¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
替刃式パイプ鋸
SK11¥819税込¥9011個当日出荷塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.7
Wブレードソー 木工/軽金属
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。用途木材・竹・塩ビ・アクリルなどの切断。刃数木工用刃数(寸):16枚目、軽金属用刃数(寸):21枚目板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
Wブレードソー 精密/挽廻し
SK11¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
替刃式折込鋸120
SK11¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。仕様突き鋸折込折りたたみ式刃厚(mm)1.3仕上ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数10
替刃式精密鋸 折込
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3刃渡り(mm)150
細工用ミニ導突鋸
SK11¥999税込¥1,0991丁翌々日出荷ホビー、工作に最適です。細かく薄い刃で、より精密な作業が可能です。用途一般木材の切断作業。全長(mm)230材質(刃)SK-5刃渡り(mm)105
細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。用途プラスチック・竹などの切断作業。全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))刃渡り(mm)88
ボードソー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)160
折込式引廻鋸
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭い場所やコーナーで抜群の作業性です。鋸刃はさびにくいニッケルクロームメッキ仕上げです。折込式だからコンパクトに収納できます。 刃が閉じられるので、安心で刃先の保護にもなります。握りやすいグリップ形状です。用途石膏ボード・ベニヤ板などの円型や曲線切、窓あけや切抜きなどの作業。材質(柄部)木材質(刃)SK-5刃渡り(mm)110
替刃式のこぎり 本藤巻
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)260