のこぎり :「のこぎり ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1セットで木材床面への開口作業が可能。
小さな穴から切り込む専用目立の先端刃。
電気を必要としない手工具。
防災倉庫やご家庭に常備する事で、プロの隊員だけでなくてもいざという時ご自身ですぐに救助作業を行えます。
用途木造屋根の救助作業に。
セット内容200mm救助鋸、Φ12mmハンドドリル、Φ4×300mm確認棒、専用袋、取扱説明書
使用方法ハンドドリルで床に穴をあけます。、あけた穴に確認棒をいれて障害物がないか確認します。、問題がなければ鋸で切っていきます。、それを何回か繰り返し、人が入れる大きさまで切ることができたら完成です。
ケース寸法(mm)150×25×380
適合材一般木材・合板・樹脂材
アズワン品番64-7880-20
総質量(kg)0.272
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
なたは、片刃仕様です。
仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
アズワン品番65-3885-82
1セット(1本)
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
アズワン品番65-2153-18
1台
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。