絞り込み
刃長(mm)
- 180(2)
- 181(1)
- 210(2)
- 240(4)
- 250(1)
- 270(5)
- 300(2)
- 320(1)
ピッチ(mm)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 8(2)
ブランド
- アルス
- モノタロウ(4)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(69)
- Silky(ユーエム工業)(48)
- レザーソー(42)
- SK11(39)
- タジマツール(TJMデザイン)(20)
- 角利(角利産業)(15)
- 神沢(11)
- 石鋸工業(11)
- 浅香工業(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- バクマ工業(6)
- 河部精密工業(KSK)(6)
- 木島精工(6)
- 神東工業(6)
- SHARK SAW(6)
- SK(新潟精機)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

生木剪定鋸
アルス(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途竹の切断にトラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸1.8m
アルス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
工作園芸鋸ハードタイプ
アルス(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込可適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
ズームチョキ160ZE用鋸替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカーブ32鋸替刃
アルス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚6日以内出荷剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)385質量(g)130刃長(mm)320表面処理ハードクローム仕上げ対応商品UV-32E材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディ30荒目
アルス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷天然素材のグリップが手になじむ! 荒目。 手によくなじんで使いやすい天然素材。 庭木の手入れに最適な逸品です。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 刃の背側が厚い形状「リブ付き研磨」を採用することで、刃の根元からの折れを防ぎ、強い腰を実現しました。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式トラスコ品番440-0411全長(mm)471質量(g)本体:140、サヤ:130刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼歯ピッチ(mm)8適合替刃WD-30L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ替刃鋸 DIY 大工鋸 替刃
アルス(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚翌々日出荷DIY・大工鋸DI-27用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:DIY・大工鋸DI-27、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、アルスパイパーES-24、金属鋸KZ-24用途大工用鋸トラスコ品番396-5724適合本体DI-27全長(mm)330質量(g)55刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27、TB-27、NK-24、ES-24、KZ-24材質(刃)刃物用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
折込鋸ピーメタル24用替刃
アルス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚3日以内出荷大工用折込鋸ピーメタル24cm細目 PM-24S用の替刃です。用途大工用鋸適合PM-24S用トラスコ品番293-9649全長(mm)266質量(g)37刃長(mm)240表面処理特殊表面処理対応商品PM-24S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
折込鋸ピーメタル21用替刃
アルス(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081丁翌々日出荷大工用折込鋸ピーメタル21cm細目 PM-21S用の替刃です。用途大工用鋸適合PM-21S用トラスコ品番308-8065全長(mm)236質量(g)33刃長(mm)210表面処理特殊表面処理対応商品PM-21S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル鋸25 荒目 替刃
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷ピストル鋸25荒目PS-25L用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番752-4943全長(mm)300質量(g)60刃長(mm)250表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-25L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応