絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: のこぎり

2,214件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ミニパネルソー導突目150

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1枚ほか
    当日出荷
    目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
    用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
  • ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ミニパネルソーきつつき150

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚ほか
    当日出荷
    手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
    用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
  • ピラニア鋸(Ⅱ)ダブルソー ピラニア・ツール

    ピラニア鋸(Ⅱ)ダブルソー

    ピラニア・ツール(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • 金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP

    金切鋸刃 替刃 バイメタル

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1セット(3枚)
    当日出荷
    特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
    材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
  • 金切鋸替刃 CUSTOM KOBO

    金切鋸替刃

    CUSTOM KOBO
    ¥279~税込¥307~
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
    全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金切鋸 CUSTOM KOBO

    金切鋸

    CUSTOM KOBO
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
    山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼットソー 仮枠333 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 仮枠333 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
    仕様替刃ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
  • 精密糸鋸用 替刃 Strong Tool

    精密糸鋸用 替刃

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット(6枚)
    当日出荷
    商品コード01275用の交換用替刃になります。
    用途堅木・樹脂・鉄板の切断にトラスコ品番859-1909刃数33山全長(mm)130ピッチ(mm)33T刃長(mm)130刃厚(mm)0.22
  • あき缶潰し器 つぶすくん 尾上製作所

    あき缶潰し器 つぶすくん

    尾上製作所(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
    幅(mm)135全長(mm)320質量(kg)約2.3高さ(mm)50
  • 替刃式折込鋸120 SK11

    替刃式折込鋸120

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
    用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。仕様引廻し折込折りたたみ式刃厚(mm)0.9仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数12
  • 弦鋸の替刃 ステン用 32山 SK11

    弦鋸の替刃 ステン用 32山

    SK11(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
    用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質ハイス鋼刃数32山適合サイズ(mm)250
  • ビッグボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 万能目

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途仮枠大工、造園やゴルフ場の剪定、果樹園などでお使いになれます。 乾燥木材のコンパネ・無垢材・集成材、生木の剪定や竹の伐採に適しています。刃渡りが360mmあるので、直径200mmぐらいまでならこれらの材質の木を切る事が可能です。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)360目数10枚目/30mm
  • マイターボックス 2×4材用 SK11

    マイターボックス 2×4材用

    SK11(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
    用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • 糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ

    糸ノコ刃(12本1組)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
    木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です 木工、金属の切断用(品番:6640991) 金属の切断用(品番:6641051) 木工の切断用(品番:6641011) 新建材の切断用(品番:6641001)
    用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TF-3、TF-30、TFE-450材質SK材全長(mm)140入数(本)12
  • ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270

    岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    全長(mm)610質量(g)247ピッチ(mm)1.75刃長(mm)270板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
  • スーパーソー替刃 カクダイ

    スーパーソー替刃

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1枚ほか
    当日出荷
  • ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター270

    Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
    用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430質量(g)本体/200 鞘/85切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
  • ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー硬木250

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
    用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
  • ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー αシリーズ替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1枚
    欠品中
    歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
    用途木材の横引き仕様替刃
  • ハンディ160アサリ無 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ160アサリ無

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
    用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
  • のこぎりガイド Clover(クロバー)

    のこぎりガイド

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
    用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
  • サヤ付枝切鋸 石鋸工業

    サヤ付枝切鋸

    石鋸工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
    用途生木剪定用。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業

    ステン万能手鍬すべりにくい柄

    浅香工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
    用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します全長(mm)750質量(g)650材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス鋼頭部長(mm)160先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.5
  • パイプ柄 穴明ショベル 丸形 浅香工業

    パイプ柄 穴明ショベル 丸形

    浅香工業(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    欠品中
    土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
  • 電動糸鋸刃直線切用 SK11

    電動糸鋸刃直線切用

    SK11(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(10本)
    当日出荷
    電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
    用途木工曲線切用。幅(mm)2.4厚さ(mm)0.25全長(mm)約133タイプピンエンドタイプ山数78
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途塩ビ・竹などの切断作業。仕様塩ビ・竹挽用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))刃渡り(mm)210
  • 弦鋸の替刃バイメタル 32山 SK11

    弦鋸の替刃バイメタル 32山

    SK11(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
    用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質バイメタル刃数32山適合サイズ(mm)250
  • パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソーハンディ精密目150

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
    ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36刃渡り(mm)157
  • ファイルソー SK(新潟精機)

    ファイルソー

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥1,888~税込¥2,077~
    1個
    当日出荷
    1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
    用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
  • ビッグボーイ2000 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ2000

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚ほか
    当日出荷
    切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
    折込可収納時寸法(mm)405使用時寸法(mm)765切り幅(mm)1.4刃渡り(mm)360目数6.5枚目/30mm
  • ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーⅢ8寸目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
    トラスコ品番818-5797全長(mm)580質量(g)179ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)250
  • レザーソー180厚刃 替刃 レザーソー

    レザーソー180厚刃 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソー細工鋸 レザーソー

    レザーソー細工鋸

    レザーソー(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
    用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に全長(mm)400ピッチ(mm)1.0刃長(mm)100板厚(mm)0.3切り幅(mm)1
  • ボードのこ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボードのこ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
    トラスコ品番853-4005材質SK材質量(g)90刃長(mm)100刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10個×2100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
    適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質鉄幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
  • ベルト吊り Silky(ユーエム工業)

    ベルト吊り

    Silky(ユーエム工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。
    用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
  • サヤ付万能鋸 石鋸工業

    サヤ付万能鋸

    石鋸工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    一般木材、集成材、生木などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。
    用途木材・生木が切れる万能のこ。板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
  • ガンファイター カーブ Silky(ユーエム工業)

    ガンファイター カーブ

    Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷
    【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
    仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
  • ゴミ分別のこぎり 河部精密工業(KSK)

    ゴミ分別のこぎり

    河部精密工業(KSK)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
    用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。刃長(mm)235山数18山切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚板厚(mm)0.7商品タイプ本体
  • バナナAL型 オルファ

    バナナAL型

    オルファ
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    握りやすい自然のカタチ。オートロック式です。
    幅(mm)41全長(mm)156.5高さ(mm)22質量(g)75.5RoHS指令(10物質対応)対応
のこぎり