のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
替刃式鋸 共通替刃 仮枠用SHARK SAW翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下刃ピッチ(mm)2.8
替刃式鋸 仮枠用SHARK SAW翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。ガッチリ握れる逆目グリップ。
用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.8表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.25±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)330切断寸法(mm)(推奨)165以下グリップタイプ直柄
ゼットソー 仮枠333 替刃岡田金属工業所(1件のレビュー)当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様替刃板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
ゼットソー 仮枠333岡田金属工業所翌日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様本体板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798