のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
ハンディ160アサリ無ゼットソー当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
シャーパー河部鋸刃税込¥2,418¥2,198
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798