絞り込み
刃長(mm)
  • 48
  • 25(8)
  • 30(17)
  • 35(11)
  • 40(41)
  • 42(10)
  • 45(27)
  • 50(34)
  • 52(14)
  • 55(34)
  • 60(29)
  • 65(18)
  • 70(28)
  • 75(26)
  • 80(18)
  • 85(14)
  • 90(10)
  • 95(21)
  • 100(8)
  • 115(8)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(2)
  • 350~400未満(2)
ブランド
  • 盛光(6)
  • TRUSCO(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • ALLEX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り) TRUSCO万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り)TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。 刃はギザ付です。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4014質量(g)460材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム切断能力(mm)ステンレス板0.53刃先左曲がり材質(刃)クロムモリブデン鋼切断能力(mm)鋼板1.1切断能力(mm)鉄板0.7
ステン用 切箸厚物エグリ刃 盛光ステン用 切箸厚物エグリ刃盛光
20,980税込23,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
アレックス スリム120 ALLEXアレックス スリム120ALLEX
969税込1,066
1丁
当日出荷
ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。 ハンドル部のリングは、感触がソフトなエラストマー樹脂を使用し、やさしい指あたりになっています。 板厚1.5mmで、携帯に便利です。
用途事務用、携帯用全長(mm)120刃長(mm)48材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)10刃厚(mm)1.5切断対象コピー用紙、封筒、ビニール
本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 330mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物柳刃 330mm盛光
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)350刃長(mm)48トラスコ品番853-4185
本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃 330mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1厚物直刃 330mm盛光
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
全長(mm)350刃長(mm)48トラスコ品番853-4179
切箸左用厚物エグリ 270mm 盛光切箸左用厚物エグリ 270mm盛光
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
全長(mm)295刃長(mm)48トラスコ品番853-4299
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り) TRUSCO万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)TRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4022材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)460刃先右曲り
ステン用切箸エグリ刃 盛光ステン用切箸エグリ刃盛光
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
切断能力(mm)鉄板0.6
ステン用 切箸左用エグリ 240mm 盛光ステン用 切箸左用エグリ 240mm盛光
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)260刃長(mm)48トラスコ品番853-4320
ハサミ