17ページ目: ハサミ

ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
1,183件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FACOM(ファコム) 汎用ハサミ アングル 205mm | 980C FACOMFACOM(ファコム) 汎用ハサミ アングル 205mm | 980CFACOM
6,898税込7,588
1個
73日以内出荷
リターンスプリング付きで、手首への負担を軽減します。ジョウの開き幅を2段階に調節可能なのもうれしいですね!安心の収納時ロック機能付き!
用途配線2.5mm、スチール板0.5mm、アルミ0.1mm、ウレタン5mm全長(mm)205質量(g)200
FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOMFACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985STFACOM
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
全長(mm)255質量(g)390規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)65~165
FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 右 255mm | 985RI FACOMFACOM(ファコム) 汎用ハサミ 右 255mm | 985RIFACOM
19,980税込21,978
1個
73日以内出荷
全長(mm)255質量(g)400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)55
FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65 FACOMFACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 660mm | 884A65FACOM
129,800税込142,780
1個
73日以内出荷
全長(mm)660質量(g)2400規格ASME B107.500最大切断能力(mm)48圧着能力(mm)200~790
FACOM(ファコム) 汎用はさみ 右 250mm | 882A FACOMFACOM(ファコム) 汎用はさみ 右 250mm | 882AFACOM
18,980税込20,878
1個
73日以内出荷
全長(mm)250質量(g)475規格ASME B107.500最大切断能力(mm)32圧着能力(mm)45~130
FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883B FACOMFACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 883BFACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
全長(mm)260質量(g)530規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)43~170
FACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 880 FACOMFACOM(ファコム) 汎用はさみ 260mm | 880FACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)55
FACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 665mm | 882A65 FACOMFACOM(ファコム) 汎用 大はさみ 665mm | 882A65FACOM
119,800税込131,780
1個
73日以内出荷
全長(mm)665質量(g)2100規格ASME B107.500最大切断能力(mm)50圧着能力(mm)210~820
FACOM(ファコム) 汎用ハサミ 左 255mm | 985LE FACOMFACOM(ファコム) 汎用ハサミ 左 255mm | 985LEFACOM
19,980税込21,978
1個
73日以内出荷
全長(mm)255質量(g)400規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)60~150
[ステンレス製]万能はさみ エスコ[ステンレス製]万能はさみエスコ
4,390税込4,829
1個(1丁)
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズエスコ
24,300税込26,730
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-87
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
18,400税込20,240
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-80
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
18,200税込20,020
1丁
8日以内出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-84
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
21,800税込23,980
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-82
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
19,200税込21,120
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-85
はさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/柳刃) EA544RAシリーズエスコ
20,000税込22,000
1丁
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げアズワン品番65-9263-81
工作はさみ V2 美鈴工作はさみ V2美鈴
609税込670
1丁
翌々日出荷
お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
メタルカッター エドマ(EDMA)メタルカッターエドマ(EDMA)
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー 土牛倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー土牛
289税込318
1本
翌々日出荷
倍力Wカッター用の指詰め防止ストッパー
[鍛造]クラフトはさみ エスコ[鍛造]クラフトはさみエスコ
5,520税込6,072
1本
翌日出荷
鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)。
鶴刺繍ハサミ プリム(Prym)鶴刺繍ハサミプリム(Prym)
2,498税込2,748
1本(90mm)
3日以内出荷
刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。鶴やコウノトリをイメージさせるような形状が刺繍の作業とベストマッチ!しっかりと刃付けを施され切れ味はもちろん抜群、ミリ単位の細かな作業も行えるのでより繊細な作業を可能にし作業効率がアップします。しっかりとした重みがあり、カットをする際にもぶれたりしづらく扱えます。本体は浮彫りを施し丁寧に作りこまれ、使わない時もついつい眺めてしまうほどデザイン性に溢れています♪こっそりとテーブルに置いて、周りの方の目を引きつけるのも良し!所有感もアップします。
材質全長(mm)90ゴールド質量(g)20.8持ち手穴(mm)15刃先(mm)25
刺繍細ハサミ プリム(Prym)刺繍細ハサミプリム(Prym)
4,998税込5,498
1本(90mm)
4日以内出荷
高品質で先端までしっかりとカットができるよう精密に刃付けを施しており、軽量で作業効率が上がります。刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。先端がストレートタイプで、角度がついているタイプでは扱いにくい部分のカットも可能にします。持ち手~刃すべて金属で製造されていますが、重さ14.5gと非常に軽量で疲れにくく扱えるのが特徴です。刺繍作業にはもちろん、先端までしっかりとカットが行えるよう精密に刃付けを施しているので繊細な工作やちょっとしたネイルのお手入れなどにも扱いやすく幅が広がります♪
材質硬化鋼全長(mm)90質量(g)14.5持ち手穴(mm)17刃先(mm)20
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1291
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-1985
板金バサミ ハゼット板金バサミハゼット
11,980税込13,178
1丁
59日以内出荷
多目的ハサミ TURNUS多目的ハサミTURNUS
5,198税込5,718
1丁
3日以内出荷
万能タイプ。
ハサミ TURNUSハサミTURNUS
4,898税込5,388
1丁
3日以内出荷から91日以内出荷
工業用向け。
材質スチール
ハサミ TURNUSハサミTURNUS
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
工業用向け。
金切ハサミ TURNUS金切ハサミTURNUS
54,980税込60,478
1丁
3日以内出荷
握りやすいコートティングハンドル。
全長(mm)260質量(kg)0.55
金切ハサミ TURNUS金切ハサミTURNUS
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷から80日以内出荷
握りやすいコートティングハンドル。
金切ハサミ TURNUS金切ハサミTURNUS
7,298税込8,028
1丁
3日以内出荷から80日以内出荷
口先は細め。
全長(mm)240
チューブカッタ R70シリーズ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ R70シリーズローテンベルガー(ROTHENBERGER)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
軽量で使いやすいです。 銅管の精密切断に適しています。
トラスコ品番829-1493材質全長(mm)120切断能力(Φmm)3mm~28mm切断可能肉厚(mm)1.55適合替刃R70007切断能力(inch[mm])1/8~1 1/8(3~28)
MUSTTOOL マルチストレートハサミ MUSTTOOLMUSTTOOL マルチストレートハサミMUSTTOOL
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。 芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。 ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。トラスコ品番261-5555刃先ストレート
波板ばさみ BEST[金物]波板ばさみBEST[金物]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトスプリング付でスムーズな使い心地です。 ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板を山をつぶさずスッキリと切断可能です。 安心安全のワンタッチセーフティーロック付きです。
用途ポリカーボネット・塩化ビニール・トタン・ガルバニウム鋼板の切断に。トラスコ品番362-4435材質刃部:カーボン鋼(S50C)、グリップ:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)220刃長(mm)70刃厚(mm)3.5
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。直径16-19mmのPVCパイプ、ホース用
質量(g)360寸法(cm)21.5切断対象PVCパイプ、ホース用
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。チューブカッター。PVCパイプ、ホース用
質量(g)200寸法(cm)17.5切断対象PVCパイプ、ホース用
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。レバートランスミッション付き。90度の停止面。75mm切断長さ。平らな木材、プラスチック、ゴム材用。
質量(g)480寸法(cm)24.5切断対象平らな木材、プラスチック、ゴム材
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。ケーブルカッター。45度の停止面。
質量(g)400寸法(cm)24.5
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。台形刃付きマイターカッター。45度の停止面。切断長さ50mm。軟材、プラスチック、ゴム材用。
質量(g)390寸法(cm)21切断対象軟材、プラスチック、ゴム材
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。マイターカッター。45度の停止面。50mmの切断長さ。木材、プラスチック、ゴム材料用。
質量(g)375寸法(cm)21切断対象木材、プラスチック、ゴム材
ハサミ