絞り込み
刃長(mm)
- 60
- 25(9)
- 30(22)
- 35(11)
- 40(45)
- 42(9)
- 43(9)
- 45(28)
- 48(9)
- 50(35)
- 52(16)
- 55(36)
- 65(20)
- 70(32)
- 75(26)
- 80(17)
- 85(17)
- 90(10)
- 95(20)
- 100(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(11)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(5)
ブランド
- 盛光(19)
- ALLEX(3)
- TRUSCO(2)
- 美鈴(2)
- エスコ(1)
- 長谷川刃物(1)
- Three Hand(1)
- 関兼常(1)
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。

ステンレスはさみ 先丸安全型
TRUSCO¥769税込¥8461丁当日出荷刃先を丸くした安全設計です。 下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。トラスコ品番831-5320材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)150質量(g)43刃長(mm)60刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
キャナリー ペーパークラフト用 170mm
長谷川刃物(1件のレビュー)¥839税込¥9231丁当日出荷仕様キャナリー ペーパークラフト用 170mmトラスコ品番777-1070材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170質量(g)30刃長(mm)60刃厚(mm)1.7
アレックス スリム140フッ素コート
ALLEX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。 フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5
アレックス スリム140
ALLEX¥899税込¥9891丁当日出荷から9日以内出荷ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.8
美鈴 工作はさみ
美鈴¥579税込¥6371丁当日出荷子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
マルチカット ショート
Three Hand¥719税込¥7911個当日出荷切れ味が良く、家庭や事務仕事において幅広い対象物に使用できる万能ハサミです。 ステンレス製でサビに強く、切断時に滑りにくいギザ付き刃仕様です。 紙や布、ビニール、針金、CD、カード類、細枝などの切断に。材質刃/ステンレス、柄/ABS全長(mm)170刃渡り(mm)60
美鈴 フッ素コーティングはさみ
美鈴¥999税込¥1,0991丁当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂コーティングを施していますので、セロハンテープ、クラフトテープなどを切っても粘着物が刃先につきにくく、いつまでも、スムーズにカットできます。 刃先にマグネット(磁石)が入れてありますので、針やピン、クリップなどを拾うのに便利です。材質刃部:ステンレス(フッ素コーティング加工)、柄部:ABS刃先マグネット(磁石)入り
ステンレス用切箸柳刃
盛光¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷ステン材の曲線・直線切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
スリム140
ALLEX¥999税込¥1,0991丁当日出荷携帯に便利なスリムはさみ。 ハンドル部のリングは着脱可能です。用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5リング色赤、黄、黒(アソート)
切箸左用柳刃
盛光¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷左利きの曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物直刃360mm
盛光¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)385質量(kg)1.2刃長(mm)60対応材質GL鋼板・銅板切断能力(mm)鉄板0.8切断能力(mm)銅板1