ハサミ :「トラロープ」の検索結果
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。
全長(mm)160
刃長(mm)56±3
仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード
質量(g)120
全幅(mm)83
切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)
材質(グリップ)PBT
刃厚(mm)3
材質(キャップ)PBT
材質(センターピン)SUS303
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170
刃長(mm)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(取手)エラストマー
切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本
切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)
切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)
切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種
全幅(mm)75
全厚(mm)12.0
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。